Motion
4530/2XL
Combinaison de pluie deux pièces ANSI de type R classe 3 avec fond noir
N° D’ARTICLE MI10875924
N° MFR4530/2XL
Prix74.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Combinaison de pluie deux pièces ANSI de type R classe 3 avec fond noir
N° D’ARTICLE MI10875924
N° MFR4530/2XL

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix74.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    30.48 cm
  • Longueur
    45.72 cm
  • Taille
    2XL
  • Poids
    14 kg
  • Largeur
    27.94 cm

Détails

  • Classe ANSI
    R3
  • Couleur
    Jaune haute visibilité
  • Description de la construction
    Fond noir résistant à l’eau
  • Description
    Protection contre les éléments grâce à la conformité ANSI 107 pour une visibilité élevée. La conception légère et imperméable aide les travailleurs à être vus et à rester au sec dans des conditions défavorables.
  • Type de vêtement
    2XL
  • Haute visibilité
    Oui
  • Type de hotte
    Capuchon amovible
  • Numéro CUP du fabricant
    662909404381
  • Nombre de poches
    1
  • CUP_NON
    662909404381

Aperçu

Description du fabricant
4530/2XL ANSI TYPE R CLASSE 3 DEUX PIÈCES
  • Polyester léger avec revêtement en PU imperméable et coutures scellées
  • Poche cachée pour téléphone sur la poitrine sous le rabat-tempête
  • Bas et poignets noirs sur la veste et les bavettes pour aider à cacher la saleté
  • Rabat-tempête à l’avant avec fermeture Velcro
  • 2" silver reflective tape
  • Poignets élastiques sur la veste
  • Capuchon ajustable