Motion
47308/5XL
Gilet haute visibilité - Taille : 5 XL, ANSI Classe : Type R Classe 3, jaune haute visibilité
N° D’ARTICLE MI10876148
N° MFR47308/5XL
Prix20.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gilet haute visibilité - Taille : 5 XL, ANSI Classe : Type R Classe 3, jaune haute visibilité
N° D’ARTICLE MI10876148
N° MFR47308/5XL
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
Prix20.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    47.98 cm
  • Taille
    5
  • Largeur de bande
    2.0000 po, 50.80 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Bon de traitement pour jusqu’à 25 lavages | Ruban réfléchissant argenté de 2.0000 po | Fermeture Velcro | Testé selon l’ASTM D6413 | 2 poches intérieures inférieures | 1 poche extérieure sur la poitrine
  • Classe ANSI
    Type R Classe 3
  • Règlement sur la liste des approbations
    ANSI, ASTM D6413, ISEA 107-2020
  • Couleur
    Jaune haute visibilité
  • Pays d’origine
    Chine
  • Description
    Idéal pour une utilisation dans des conditions de travail qui exigent que des vêtements de sécurité à haute visibilité soient portés avec des qualités ignifuges minimales.
  • Fermeture avant
    Crochet et boucle
  • Type de vêtement
    Vestes
  • Utilisation du vêtement
    Cour, travaux routiers, chantiers navals, équipes de visiteurs
  • Groupe et classe
    Type R Classe 3
  • Haute visibilité
    Oui
  • Comprend
    Fr 2.0000 en ruban réfléchissant argenté, fermeture Velcro
  • Numéro CUP du fabricant
    662909876034
  • Matériel
    Maille de polyester
  • Composition du matériel
    Maille de polyester
  • Nombre de bandes horizontales
    2
  • Nombre de poches
    3
  • Modèle
    Maille
  • Gamme de produits
    Viz-Up
  • Type de produit
    Vestes à haute visibilité
  • Série
    Viz-Up
  • Couleur des rayures
    Argent
  • Type
    ANSI Classe 3
  • CUP_NON
    662909876034
  • Couleur de la veste
    Jaune haute visibilité

Aperçu

Description du fabricant
47308/5XL
  • Matériau en maille de polyester traité pour prévenir la formation de flamme
  • Traitement efficace pour jusqu’à 25 lavages
  • Ruban réfléchissant argenté FR 2 po
  • Fermeture autoagrippante
  • Non conçu pour une utilisation dans une application d’arc électrique ou de feu éclair
  • Testé selon la norme ASTM D6413
  • 2 poches inférieures intérieures
  • 1 poche de poitrine extérieure