Motion
533-100012
Longe d’attache à outil à deux pattes - limite de charge maximale de 10 lb - emballée au détail
N° D’ARTICLE MI10876310
N° MFR533-100012
Prix29.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Longe d’attache à outil à deux pattes - limite de charge maximale de 10 lb - emballée au détail
N° D’ARTICLE MI10876310
N° MFR533-100012
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
Prix29.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    24.13 cm
  • Longueur
    39.37 cm
  • Poids
    3.18 kg
  • Largeur
    58.42 cm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Durable et durable, conçu pour prévenir les chutes d’objets. Les attaches pour outils à deux pattes conviennent à la fixation à plusieurs outils.
  • Couleur
    Vert
  • Description
    Durable et durable, conçu pour prévenir les chutes d’objets. Les attaches pour outils à deux pattes conviennent à la fixation à plusieurs outils.
  • Caractéristiques et avantages
    • Mousqueton à cadre en D résistant aux accrocs avec ouverture de barrière inclinée comprenant une goupille captive de longe pour plus de sécurité • Cordon d’amortisseur de chute à l’intérieur d’une sangle de protection en nylon • Mousqueton verrouillable • Cordon de serrage • Cordon d’amortisseur de chute • Limite maximale de 10 livres • Chaque article est prêt pour la vente au détail, emballé individuellement dans un sac en polyéthylène avec une étiquette de suspension
  • Numéro CUP du fabricant
    616314273209
  • Fiche technique
  • CUP_NON
    616314273209

Aperçu

Description du fabricant
533-100012
  • Mousqueton à cadre en D résistant aux accrocs avec ouverture de barrière inclinée comprenant une goupille captive pour une sécurité accrue
  • Cordon de protection contre les chocs à l’intérieur de la sangle protectrice en nylon
  • Mousqueton verrouillable
  • Cordon de serrage
  • Cordon d’amortisseur
  • Limite maximale de 10 livres
  • Chaque article est prêt pour la vente au détail, emballé individuellement dans un sac en polyéthylène avec une étiquette volante