Motion
533-300401
Porte-outils pour poignet - Limite de charge maximale de 2 lb - Détail emballé
N° D’ARTICLE MI10876318
N° MFR533-300401
Prix13.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Porte-outils pour poignet - Limite de charge maximale de 2 lb - Détail emballé
N° D’ARTICLE MI10876318
N° MFR533-300401
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
Prix13.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    24.13 cm
  • Longueur
    38.1 cm
  • Poids
    0.45 kg
  • Largeur
    58.42 cm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Évitez de laisser tomber accidentellement des outils ou des instruments manuels coûteux avec le porte-outils à poignet réglable. Fabriqué à partir de sangles élastiques qui peuvent être ajustées à pratiquement toutes les tailles de poignet. Les outils peuvent être attachés à partir d’un anneau en D en nylon balistique fixé. Point de connexion à anneau en D en nylon cousu durable conçu pour fonctionner avec le connecteur d’outil à cordon élastique (533-100151).
  • Couleur
    Lime
  • Description
    Évitez de laisser tomber accidentellement des outils ou des instruments manuels coûteux avec le porte-outils à poignet réglable. Fabriqué à partir de sangles élastiques qui peuvent être ajustées à pratiquement toutes les tailles de poignet. Les outils peuvent être attachés à partir d’un anneau en D en nylon balistique fixé. Point de connexion à anneau en D en nylon cousu durable conçu pour fonctionner avec le connecteur d’outil à cordon élastique (533-100151).
  • Caractéristiques et avantages
    • Échangez facilement les outils grâce à la conception à boucle modulaire à raccordement rapide • Sangle en nylon et élastique de première qualité • Anneau en D entièrement fermé pour une fixation sûre • Conception à enfiler pour une application facile • Taille unique • Limite de charge maximale de 2 lb •
  • Numéro CUP du fabricant
    616314273285
  • Fiche technique
  • CUP_NON
    616314273285

Aperçu

Description du fabricant
533-300401
  • Échangez facilement les outils grâce à la conception à boucle modulaire à raccordement rapide
  • Nylon de première qualité et sangle élastique
  • Anneau en D entièrement fermé pour fixation sécurisée
  • Conception à enfiler pour une application facile
  • Taille unique
  • Limite de charge maximale de 2 lb