Motion
9100-75000/2X
Gaine AR/FR - 75 cal/cm2
N° D’ARTICLE MI10876931
N° MFR9100-75000/2X
Prix1,849.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gaine AR/FR - 75 cal/cm2
N° D’ARTICLE MI10876931
N° MFR9100-75000/2X
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
Prix1,849.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    30.5 cm
  • Poids du matériel
    13 oz
  • Taille
    2XL

Détails

  • Type de fermeture
    Crochet et boucle
  • Couleur
    Bleu marine
  • Description
    Idéal pour les travaux électriques et utilitaires.
  • Numéro CUP du fabricant
    616314128646
  • Matériel
    616314128646
  • Nombre de poches
    2
  • CUP_NON
    616314128646

Aperçu

Description du fabricant
9100-75000/2X AR/FR GAINE 75 CAL/CM2
  • Cote ARC : ATPV 75cal/cm2
  • EPI 4 (HRC 4)
  • Double couche de coton/nylon tissé ignifuge
  • Fermeture autoagrippante à l’avant
  • Filetage aramide haute ténacité
  • Agrafé à tous les points de stress
  • Pas de pièces métalliques sur le vêtement
  • Col montant protecteur
  • Poignets en tricot aramide
  • NFPA 70E-2012
  • ASTM F1506-10a
  • ASTM F2178-12
  • OSHA 29 CFR 1910.269