Motion
910SC7
Gants en latex pour salle blanche à usage unique de classe 100 avec poignée entièrement texturée - 12 po
N° D’ARTICLE MI10876957
N° MFR910SC7
Prix971.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants en latex pour salle blanche à usage unique de classe 100 avec poignée entièrement texturée - 12 po
N° D’ARTICLE MI10876957
N° MFR910SC7
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
Prix971.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    6
  • Longueur  
    30.48 cm

Détails

  • Application
    Utilisé dans les applications de fabrication de disques et de CI, d’électronique, de laboratoires, d’optique de précision et d’assemblage.
  • Marque
    QRP
  • Couleur
    Blanc
  • Type de poignet
    Roulé
  • Description
    Utilisé dans les applications de fabrication de disques et de CI, d’électronique, de laboratoires, d’optique de précision et d’assemblage.
  • Mot-clé de description
    Gants CE
  • Motif de prise
    Texturé
  • Numéro CUP du fabricant
    616314284298
  • Matériel
    Latex
  • Style en poudre
    Sans poudre
  • CUP_NON
    616314284298

Aperçu

Description du fabricant
910SC7 SALLE BLANCHE À USAGE UNIQUE DE CLASSE 100
  • Gants en latex de caoutchouc naturel de première qualité pour les applications ISO 5 (classe 100/M3.5)
  • Niveau d’assurance de stérilité AAMI de 10-6
  • Les plus faibles matières extractibles et particules
  • Sans plastifiants, silicone et poudres
  • Satisfait ou dépasse toutes les exigences applicables de l’article IESTRP-CC005.2
  • Conception courbée de confort spécifique à la main
  • Prise texturée
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good