Motion
9120/M
Gants de conducteur en cuir de mouton à grain supérieur avec doublure en mélange d’aramide et résistance aux chocs en TPR
N° D’ARTICLE MI10876968
N° MFR9120/M
Prix26.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants de conducteur en cuir de mouton à grain supérieur avec doublure en mélange d’aramide et résistance aux chocs en TPR
N° D’ARTICLE MI10876968
N° MFR9120/M
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
Votre prix26.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    M
  • Longueur
    45.72 cm
  • Taille
    M

Détails

  • Détails supplémentaires
    Idéal pour la construction lourde/légère, la réparation automobile, la démolition, la fabrication, l’exploitation minière, la fabrication, l’aménagement paysager.
  • Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea
    6
  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A4
  • Cote d’impact Ansi Isea
    2
  • Niveau de résistance aux perforations Ansi Isea
    3
  • Couleur
    Naturel
  • Description de la construction
    Couper et coudre
  • Description
    Idéal pour la construction lourde/légère, la réparation automobile, la démolition, la fabrication, l’exploitation minière, la fabrication, l’aménagement paysager.
  • Mot-clé de description
    Gants résistants aux coupures
  • Caractéristiques
    La paume et le dos en cuir de mouton sont plus souples que le cuir de vache, ce qui leur permet d’être brisés dès le départ
  • Matériau de la doublure
    Polyester aramide
  • Numéro CUP du fabricant
    662909122131
  • Fiche technique
  • CUP_NON
    662909122131

Aperçu

Description du fabricant
9120/M COUPE GANTS CONDUCTEURS LVL 4 IMPACT
  • La paume et le dos en cuir de mouton sont plus souples que le cuir de vache, ce qui leur permet d’être brisés dès le départ
  • La doublure Para-Aramid offre confort, protection améliorée contre les coupures et bonne dispersion de la chaleur
  • Kevlar® la laine pour les coutures est robuste et plus durable
  • Jointure moulée en caoutchouc plastique Thermo (TPR) et protections dorsales pour une protection maximale
  • Les gants de conducteur sont dotés d’un style à enfiler pour offrir un bon ajustement et un confort optimal
  • Le pouce Keystone est ergonomique, réduit la fatigue de la main, offre une dextérité et une durabilité supérieures

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs