Motion
9150-52689
Hotte ARC - 100 cal/cm2
N° D’ARTICLE MI10877006
N° MFR9150-52689
Prix1,677.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Hotte ARC - 100 cal/cm2
N° D’ARTICLE MI10877006
N° MFR9150-52689
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
Prix1,677.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du matériel
    13 oz

Détails

  • Couleur
    Gris
  • Description
    Hotte ARC - 100 cal/cm2
  • Mot-clé de description
    Vêtements anti-arcs
  • Résistant aux flammes
    Vêtement ignifuge
  • Numéro CUP du fabricant
    616314137594
  • Fiche technique
  • CUP_NON
    616314137594

Aperçu

Description du fabricant
9150-52689 CAPUCHON ARC 100 CAL/CM2
  • Cote anti-arcs : ATPV 100 cal/cm2
  • EPI 4 (HRC 4)
  • Intègre des lentilles de protection ARC absorbant les rayons UV et IR offrant une protection jusqu’à 100 cal/cm2; remplaçables
  • La fenêtre de teinte verte est recouverte d’une surface intérieure permanente antibuée
  • La lentille est allongée à 3 po du visage pour accommoder la protection respiratoire et aider à minimiser la formation de buée sur la lentille
  • Lentille conforme à la norme ANSI Z87.1
  • Comprend un casque de sécurité dialectrique et un adaptateur pour casque de sécurité