Motion
9400-55514
Écran anti-arcs haute transparence enduit de AF haut de gamme - 12 cal/cm2 avec supports universels
N° D’ARTICLE MI10877224
N° MFR9400-55514
Prix235.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Écran anti-arcs haute transparence enduit de AF haut de gamme - 12 cal/cm2 avec supports universels
N° D’ARTICLE MI10877224
N° MFR9400-55514
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
Prix235.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    43 cm
  • Largeur
    38 cm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Pour une utilisation partout où une protection contre les dangers d’éclats d’arcs est nécessaire.
  • Couleur
    Gris
  • Couleurs
    Gris
  • Description
    Pour une utilisation partout où une protection contre les dangers d’éclats d’arcs est nécessaire.
  • Mot-clé de description
    Accessoires Arc
  • Numéro CUP du fabricant
    616314291203
  • CUP_NON
    616314291203

Aperçu

Description du fabricant
9400-55514
  • L’accessoire universel est conçu pour s’adapter aux casques de sécurité à fentes et non à fentes
  • Systèmes de fixation disponibles pour la plupart des casques de sécurité de style casquette et à bord complet
  • Revêtement de lentilles antibuée
  • La couleur du bouclier gris haute transparence offre un excellent champ de vision
  • Assemblage ergonomique pratique pour le travailleur
  • Le protège-menton fixé en permanence offre une protection supplémentaire au menton et au cou
  • Cote ARC : ATPV 12 cal/cm2