Motion
994KOTP/2XL
Gants en cuir de porc à grain supérieur avec doublure thermique et bouts des doigts haute visibilité et logo « REGARDEZ VOS MAINS » - Pouce Keystone
N° D’ARTICLE MI10877243
N° MFR994KOTP/2XL
Prix16.89 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants en cuir de porc à grain supérieur avec doublure thermique et bouts des doigts haute visibilité et logo « REGARDEZ VOS MAINS » - Pouce Keystone
N° D’ARTICLE MI10877243
N° MFR994KOTP/2XL
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
Prix16.89 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    TTG ou taille 11
  • Longueur
    55.88 cm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Utilisé dans les applications par temps froid, y compris l’agriculture, la construction, l’utilisation de machines et la réfrigération.
  • Matériau arrière
    Cuir
  • Couleur
    Naturel
  • Caractéristiques de confort
    La coloration haute visibilité sur le bout des doigts et la mention « REGARDEZ VOS MAINS » au dos rendent ce produit très facile à voir
  • Description de la construction
    Pointes de doigts haute visibilité coupées et cousues
  • Description
    Utilisé dans les applications par temps froid, y compris l’agriculture, la construction, l’utilisation de machines et la réfrigération.
  • Mot-clé de description
    Protection contre le froid
  • Grade cuir
    Qualité supérieure
  • Type de matériau en cuir
    Cuir de porc à grain supérieur
  • Matériau de la doublure
    Thermique
  • Type de produit
    Gants à paume en cuir
  • Style de pouce
    Clé de voûte

Aperçu

Description du fabricant
994KOTP/2XL PEAU DE PORC DE QUALITÉ SUPÉRIEURE
  • La coloration haute visibilité sur le bout des doigts et la mention « REGARDEZ VOS MAINS » au dos rendent ce produit très facile à voir
  • Le pouce Keystone est ergonomique, réduit la fatigue de la main, offre une dextérité et une durabilité supérieures
  • La doublure thermique noire procure une excellente isolation sans l’encombrement du molleton.
  • Le cuir pleine fleur est lisse, offre durabilité et dextérité
  • Les gants de conducteur sont dotés d’un style à enfiler pour offrir un bon ajustement et un confort optimal
  • Fermeture élastique cousue à l’intérieur du gant pour plus de sécurité et de confort