Motion
997KB/TP
Gants de conducteur en cuir pleine fleur avec dos fendu en cuir de vache, pouce Keystone et TPR haute visibilité Impact
N° D’ARTICLE MI10877244
N° MFR997KB/XS
Prix34.85 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants de conducteur en cuir pleine fleur avec dos fendu en cuir de vache, pouce Keystone et TPR haute visibilité Impact
N° D’ARTICLE MI10877244
N° MFR997KB/XS
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
Prix34.85 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    TP ou taille 6
  • Longueur
    24.13 cm
  • Poids
    9.525432 kg

Détails

  • Détails supplémentaires
    Utilisé dans la construction, le pétrole et le gaz, l’exploitation de machines, le travail des services publics, l’agriculture, le carrelage et de nombreuses autres applications générales.
  • Couleur
    Naturel
  • Caractéristiques de confort
    La paume en cuir pleine fleur est lisse, offre durabilité et dextérité
  • Description de la construction
    Couper et coudre
  • Description
    Utilisé dans la construction, le pétrole et le gaz, l’exploitation de machines, le travail des services publics, l’agriculture, le carrelage et de nombreuses autres applications générales.
  • Mot-clé de description
    Chauffeurs en cuir
  • EN388
    2132
  • Grade cuir
    Aucune note n’est inscrite
  • Type de matériau en cuir
    Cuir de vache à grain supérieur
  • Type de produit
    Gants de conducteur en cuir - Pouce Keystone
  • Matériau de couture
    Kevlar
  • Style de pouce
    Clé de voûte

Aperçu

Description du fabricant
TOURNEVIS EN CUIR PLEINE FLEUR 997KB/XS
  • La construction en cuir de vache fendu à grain supérieur offre confort, durabilité, excellente résistance à l’abrasion et respirabilité
  • La paume en cuir pleine fleur est lisse, offre durabilité et dextérité
  • L’arrière en cuir de vache fendu offre confort, durabilité, excellente résistance à l’abrasion et respirabilité
  • L’arrière en cuir de vache fendu rend ce gant plus économique que la construction pleine fleur
  • Les gants de conducteur sont dotés d’un style à enfiler pour offrir un bon ajustement et un confort optimal
  • Jointure moulée en caoutchouc plastique (TPR) Thermo haute visibilité et protection dorsale pour une protection maximale
  • Le pouce Keystone est ergonomique, réduit la fatigue de la main, offre une dextérité et une durabilité supérieures
  • Fermeture élastique cousue à l’intérieur du gant pour plus de sécurité et de confort