Motion
C3802/S
PosiWear M3 - Combinaison avec bande élastique aux poignets et aux chevilles
N° D’ARTICLE MI10877299
N° MFRC3802/S
Prix184.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
PosiWear M3 - Combinaison avec bande élastique aux poignets et aux chevilles
N° D’ARTICLE MI10877299
N° MFRC3802/S
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
Prix184.35 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    Cinq couches de protection offrant un haut niveau de respirabilité et de protection contre les particules sèches et les éclaboussures de liquides légers à base d’eau. Convient à la fabrication industrielle, à l’industrie du papier, à la transformation des aliments et à tout environnement poussiéreux.
  • Fermeture à la cheville
    Élastique
  • Type de fermeture
    Fermeture éclair
  • Couleur
    Blanc
  • Description
    Cinq couches de protection offrant un haut niveau de respirabilité et de protection contre les particules sèches et les éclaboussures de liquides légers à base d’eau. Convient à la fabrication industrielle, à l’industrie du papier, à la transformation des aliments et à tout environnement poussiéreux.
  • Type de tissu
    PosiWear M3
  • Caractéristiques
    Poignets et chevilles élastiques pour empêcher la saleté et les débris de pénétrer
  • Type de vêtement
    Combinaisons
  • Numéro CUP du fabricant
    616314351754
  • Type de produit
    Combinaisons jetables
  • Couture
    Sergé
  • Type de joint
    Sergé
  • CUP_NON
    616314351754

Aperçu

Description du fabricant
C3802/S POSIWEAR M3 COMBINAISON ÉLASTIQUE
  • Poignets et chevilles élastiques pour empêcher la saleté et les débris de pénétrer
  • Fermeture à glissière pleine longueur à l’avant et résistance exceptionnelle pour un enfilage facile
  • Taille ANSI pour une grande amplitude de mouvement
  • Bande de taille élastique pour un meilleur ajustement
  • Coutures surjetées
  • Sans latex
  • Produit à usage unique