Motion
PDESDEC-2XS
Gants en tricot de nylon sans couture avec poignée en micromousse enduite de polyuréthane sur la paume et les bouts des doigts
N° D’ARTICLE MI10877434
N° MFRPDESDEC-2XS
Prix4.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants en tricot de nylon sans couture avec poignée en micromousse enduite de polyuréthane sur la paume et les bouts des doigts
N° D’ARTICLE MI10877434
N° MFRPDESDEC-2XS
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
Prix4.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    XX S
  • Longueur  
    40.64 cm

Détails

  • Application
    Idéal pour la manipulation, la finition et l’assemblage de produits, l’assemblage électronique, les laboratoires de photographie et la fabrication informatique.
  • Marque
    QRP
  • Couleur
    Blanc
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Description
    Idéal pour la manipulation, la finition et l’assemblage de produits, l’assemblage électronique, les laboratoires de photographie et la fabrication informatique.
  • Mot-clé de description
    Gants CE
  • Motif de prise
    Micromousse
  • Numéro CUP du fabricant
    616314282010
  • CUP_NON
    616314282010

Aperçu

Description du fabricant
GANT EN TRICOT DE NYLON SANS COUTURE PDESDEC-2XS
  • La coquille en tricot de nylon sans couture est confortable et réduit la fatigue des mains
  • Le poignet en tricot aide à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant
  • La paume et le bout des doigts recouverts de polyuréthane offrent une prise sûre dans des conditions sèches et légèrement humides/grasses et offrent une dextérité élevée et une sensibilité tactile
  • Gants peu pelucheux en tricot de filaments de nylon
  • Offre un confort et une dextérité supérieurs
  • Les fils de nylon absorbent la transpiration et laissent les mains fraîches et confortables