Motion
PDESDNY-2X
Tricot sans couture en nylon/fibre de carbone avec prise enduite de polyuréthane
N° D’ARTICLE MI10877446
N° MFRPDESDNY-2X
Prix5.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tricot sans couture en nylon/fibre de carbone avec prise enduite de polyuréthane
N° D’ARTICLE MI10877446
N° MFRPDESDNY-2X
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
Prix5.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    2XL
  • Longueur  
    40.64 cm

Détails

  • Application
    Utilisé dans la fabrication de cartes de circuits imprimés, les munitions, l’assemblage électronique et l’aérospatiale.
  • Marque
    QRP
  • Couleur
    Gris
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Description
    Utilisé dans la fabrication de cartes de circuits imprimés, les munitions, l’assemblage électronique et l’aérospatiale.
  • Mot-clé de description
    Gants CE
  • Motif de prise
    Micromousse
  • Numéro CUP du fabricant
    616314282072
  • CUP_NON
    616314282072

Aperçu

Description du fabricant
TRICOT SANS COUTURE PDESDNY-2X NYLON/CARBONE
  • Fils de fibre à dissipation électrostatique (ESD) mélangés à du nylon peu pelucheux qui réduit l’accumulation d’électricité statique sur la surface du gant pour une performance améliorée dans l’assemblage électronique
  • Gants en tricot sans couture offrant une excellente dextérité
  • La paume et le bout des doigts recouverts de polyuréthane offrent une prise sûre dans des conditions sèches et légèrement humides/grasses et offrent une dextérité élevée et une sensibilité tactile