Motion
Q125-2X
Gants en nitrile pour salle blanche à usage unique de classe 100 - 12 po
N° D’ARTICLE MI10877493
N° MFRQ125-2X
Prix55.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants en nitrile pour salle blanche à usage unique de classe 100 - 12 po
N° D’ARTICLE MI10877493
N° MFRQ125-2X
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
Prix55.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    2XL
  • Longueur  
    33.02 cm

Détails

  • Application
    Idéal pour la fabrication de disques IC et de disques, l’électronique, les laboratoires, l’optique de précision, l’assemblage et la fabrication en environnement contrôlé
  • Marque
    QRP
  • Couleur
    Blanc
  • Type de poignet
    Roulé
  • Description
    Idéal pour la fabrication de disques IC et de disques, l’électronique, les laboratoires, l’optique de précision, l’assemblage et la fabrication en environnement contrôlé
  • Mot-clé de description
    Gants CE
  • Motif de prise
    Texturé
  • Numéro CUP du fabricant
    616314280771
  • Style en poudre
    Sans poudre
  • CUP_NON
    616314280771

Aperçu

Description du fabricant
Q125-2X
  • 100 % nitrile (sans latex) pour les applications ISO 5 (classe 100)
  • Naturellement antistatique - 10(9) ohms
  • Fabriqué sans plastifiants, silicone ou poudres
  • Faibles taux de particules et d’ions extractibles
  • Satisfait ou dépasse toutes les exigences applicables de la norme IES-RP-CC005.2
  • Conforme à la norme RoHS