Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsM ou taille 8
Details
- Détails supplémentairesQualité régulière. Utilisé dans la construction, l’utilisation de machines, le soudage léger, le travail des services publics, l’agriculture, le lambris et de nombreuses autres applications générales.
- CouleurBrun
- Caractéristiques de confortPaume en cuir de vache à grain, dos fendu
- Description de la constructionCoupe-cousue
- DescriptionQualité régulière. Utilisé dans la construction, l’utilisation de machines, le soudage léger, le travail des services publics, l’agriculture, le lambris et de nombreuses autres applications générales.
- Mot-clé de descriptionChauffeurs en cuir
- Grade cuirQualité régulière
- Type de matériau en cuirCuir de vache à grain supérieur
- Type de produitGants à paume en cuir
- Matériau de coutureAramide
- Style de pouceClé de voûte
Aperçu
- Conception Gunn Cut
- Pouce Keystone
- Poignet ouvert avec ourlet à code de couleur
- Paume en cuir de vache à grain, dos fendu
- Cousu avec un fil aramide résistant à la chaleur et aux coupures
- Dos élastique froncé
- Qualité régulière
Données sur la conformité et la sécurité
Literature & Catalogs
PIP Womens PPE Safety Products BrochureThe Women's Workwear guide highlights properly fitting PPE designed specifically for women across construction and manufacturing environments. It emphasizes improved safety, comfort, and performance by offering tailored protection in high-visibility apparel, head, eye, hand, foot, respiratory, hearing, and fall protection categories.
View Literature
PIP Warehouse Safety CatalogTo prevent potential warehouse injuries and fatalities, it is imperative to supply workers with innovative, high-tech PPE they can trust. No two warehouse environments are the same. With a wide range of potential risks, having the proper PPE is the crucial first step in protecting employees and keeping warehouses safe.
View Literature
PIP Global Safety Industry Leading PPE Brands FlyerPIP Global Safety showcases industry-leading PPE brands designed to protect workers across a wide range of industrial environments. Explore solutions for hand, head, eye, face, hearing, respiratory, fall, electrical, welding, and food safety applications.
View Literature
PIP Mips Head ProtectionA low friction layer designed to help reduce the severity of head injuries. At impact the Mips Safety System is designed to help reduce the amount of rotational force transferred to the head by redirecting the forces that are generated by the impact.
View Literature