Motion
1UH7820S
Gants en tricot de polyester sans couture avec revêtement en nitrile à double trempage sur la paume et les bouts des doigts
N° D’ARTICLE MI10877842
N° MFR1UH7820S
Prix3.75 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants en tricot de polyester sans couture avec revêtement en nitrile à double trempage sur la paume et les bouts des doigts
N° D’ARTICLE MI10877842
N° MFR1UH7820S

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix3.75 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    S ou taille 7
  • Taille
    S

Détails

  • Détails supplémentaires
    Utilisé dans l’assemblage général de pièces huileuses, la manipulation du métal, la pêche et le fonctionnement de la machine.
  • Application
    • Sécuriser la prise sèche et résistante à l’huile • Manipulation et assemblage des pièces et des matériaux • Entretien et réparation de l’équipement • Nettoyage des pièces • Fixation et ancrage
  • Couverture du revêtement
    Paume et doigts
  • Matériau de revêtement
    Nitrile
  • Couleur
    Noir
  • Style revers
    Poignet en tricot
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Description
    Utilisé dans l’assemblage général de pièces huileuses, la manipulation du métal, la pêche et le fonctionnement de la machine.
  • Mot-clé de description
    Sans couturesEnduit de gants
  • Motif de prise
    Microsurface
  • Jauge de tricot
    13
  • Matériau de la doublure
    Nylon
  • Matériau de la doublure
    Polyester
  • Numéro CUP du fabricant
    072874050061
  • Type de produit
    Gants en tricot - Enduits
  • Fiche technique
  • CUP_NON
    072874050061

Aperçu

Description du fabricant
GANT EN TRICOT DE POLYESTER SANS COUTURE 1UH7820S
  • Extérieur en polyester calibre 13
  • Trempette double de mousse de nitrile dans la paume
  • Poignet en tricot avec ourlet à code de couleur
  • Dos respirant
  • EN 388 : 2121 (niveau de coupe 1)