Motion
30SI
Gants à double paume en coton avec cordon et finition à sieste - Manchette de sécurité caoutchoutée
N° D’ARTICLE MI10877929
N° MFR30SI
Prix5.29 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants à double paume en coton avec cordon et finition à sieste - Manchette de sécurité caoutchoutée
N° D’ARTICLE MI10877929
N° MFR30SI

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix5.29 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    L ou taille 9
  • Taille
    L

Détails

  • Détails supplémentaires
    Gant polyvalent utilisé pour la protection contre la lumière dans les applications de construction, de forage pétrolier, de foresterie, de travail du bois, d’agriculture et d’automobile.
  • Application
    • Entreposage et manutention des colis • Manutention des pièces • Protection contre la lumière • Tâches générales • Agriculture
  • Couleur
    Naturel
  • Style revers
    Sécurité
  • Type de poignet
    Sécurité
  • Description
    Gant polyvalent utilisé pour la protection contre la lumière dans les applications de construction, de forage pétrolier, de foresterie, de travail du bois, d’agriculture et d’automobile.
  • Mot-clé de description
    Gants de travail en tissu
  • Matériau de la doublure
    Coton
  • Matériau de la doublure
    Coton
  • Numéro CUP du fabricant
    072874450717
  • Type de produit
    Gants de travail en tissu
  • Fiche technique
  • Type de pouce
    Droit
  • CUP_NON
    072874450717

Aperçu

Description du fabricant
GANT À DOUBLE PAUME EN COTON AVEC CORDON 30SI
  • 2-Ply, 20 oz 100Pantalon en velours côtelé à % coton
  • Conception de coupe nette
  • Bracelet-manchette de sécurité caoutchouté et résistant à l’eau
  • Pouce droit