Motion
490191
Conector M12 câblé sur site avec technologie d’enfoncement, mâle droit M12/1
N° D’ARTICLE MI10881944
N° MFR490191
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Conector M12 câblé sur site avec technologie d’enfoncement, mâle droit M12/1
N° D’ARTICLE MI10881944
N° MFR490191
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur du câble
    4 - 8 mm
  • Taille du conducteur
    AWG 26- AWG 18; avec virole : AWG 28-20
  • Cote actuelle
    4 A
  • Dimensions
    15x19x60 mm
  • Poids
    0.026 kg

Détails

  • Règlement sur la liste des approbations
    cULus
  • Codage
    A
  • Pays d’origine
    DE
  • Matériel
    CuSn, plaqué or
  • Nombre de poteaux
    5
  • Classe de protection
    IP65; IP67 inséré et serré
  • Blindage
    Non blindé
  • Plage de température
    -40°C +85°C / -40°F - +185 °F
  • Type
    Connecteur M12 câblé sur site avec technologie d’enfoncement
  • Garantie
    5 ans

Aperçu

Description du fabricant
490191 MÂLE DROIT M12 CÂBLÉ SUR SITE
  • Connexions du capteur de l'actionneur
  • Connectivité de l’usine
  • Connexions des E/S
  • Terminaison à ressort
  • Les conducteurs et les ferrules pleins peuvent être terminés simplement en poussant dans le connecteur, sans outils requisLes conducteurs tranchés sont facilement terminés en ouvrant les languettes à code de couleur et en insérant le fil
  • Boîtier en zinc moulé sous pression et en plastique
  • Connexion rapide et facileConvient aux étuis non blindés
  • Homme
  • Conception droite