Spécifications
Dimensions
- Diamètre extérieur du câble4 - 8 mm
- Taille du conducteurAWG 26-AWG 18; avec virole : AWG 28-AWG 20
- Cote actuelle4 A
- Dimensions13x19x59 mm
- Poids0.042 kg
Détails
- Règlement sur la liste des approbationscULus
- CodageA
- Pays d’origineDE
- MatérielCuSn, plaqué or
- Nombre de poteaux5
- Classe de protectionIP65; IP67 inséré et serré
- Blindage360°
- Plage de température-40°C +85°C / -40°F - +185 °F
- TypeConnecteur M12 câblé sur site avec technologie d’enfoncement
- Garantie5 ans
Aperçu
Description du fabricant
490201 FILABLE SUR SITE M12 FEMELLE DROIT
- Connexions du capteur de l'actionneur
- Connexions du bus de terrain
- Connexions Ethernet industrielles
- Réseautage sur le plancher de l’usine
- Connexions E/S Terminaison à pression de bride à ressort
- Les conducteurs et les ferrules solides peuvent être terminés simplement en poussant dans le connecteur, sans outils requis
- Les conducteurs toronnés se terminent facilement en ouvrant les languettes à code de couleur et en insérant le filBoîtier en zinc moulé sous pression
- Connexion rapide et facile
- Convient aux câbles non blindés
- Femme
- Conception droite
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité