Motion
490203
Connecteur M12 câblé sur site avec technologie d’enfoncement, M 12/1 incliné femelle
N° D’ARTICLE MI10881958
N° MFR490203
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Connecteur M12 câblé sur site avec technologie d’enfoncement, M 12/1 incliné femelle
N° D’ARTICLE MI10881958
N° MFR490203
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur du câble
    4 - 8 mm
  • Taille du conducteur
    AWG 26-AWG 18; avec virole : AWG 28-AWG 20
  • Cote actuelle
    4 A
  • Dimensions
    13x41x48 mm
  • Poids
    0.044 kg

Détails

  • Règlement sur la liste des approbations
    cULus
  • Codage
    A
  • Pays d’origine
    DE
  • Matériel
    CuSn, plaqué or
  • Nombre de poteaux
    5
  • Classe de protection
    IP65; IP67 inséré et serré
  • Blindage
    360°
  • Plage de température
    -40°C +85°C / -40°F - +185 °F
  • Type
    Connecteur M12 câblé sur site avec technologie d’enfoncement
  • Garantie
    5 ans

Aperçu

Description du fabricant
490203 CÂBLÉ SUR SITE M12 FEM 90 INCLINÉ
  • Connexions du capteur de l'actionneur
  • Connexions du bus de terrain
  • Connexions Ethernet industrielles
  • Réseautage sur le plancher de l’usine
  • Connexions E/S Terminaison à pression de bride à ressort
  • Les conducteurs et les ferrules solides peuvent être terminés simplement en poussant dans le connecteur, sans outils requis
  • Les conducteurs toronnés se terminent facilement en ouvrant les languettes à code de couleur et en insérant le filBoîtier en zinc moulé sous pression
  • Connexion rapide et facile
  • Convient aux câbles non blindés
  • Femme
  • Conception inclinée 90°
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good