Motion
22210EAW33ZZC3

NTN
22210EAW33ZZC3

Roulement à rouleaux sphériques - DI 50 mm, DI 90 mm, largeur 23 mm, alésage droit, blindé, C3
N° D’ARTICLE MI10898502
N° MFR22210EAW33ZZC3
Prix395.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
22210EAW33ZZC3

Roulement à rouleaux sphériques - DI 50 mm, DI 90 mm, largeur 23 mm, alésage droit, blindé, C3
N° D’ARTICLE MI10898502
N° MFR22210EAW33ZZC3
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
Prix395.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Rayon du filet
    0.0394 po, 1.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    90 mm
  • Global Largeur  
    23 mm
  • Cote de précision
    Standard
  • Poids
    1.389 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    À travers l’acier durci
  • Type d’alésage
    Droit
  • Dessin CAD
  • Matériau de la cage
    Cage en acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Blindé
  • Dégagement interne
    C3
  • Numéro CUP du fabricant
    4550253100379
  • Température de fonctionnement maximale
    400 oF
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 400 oF
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    222
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux sphérique
  • CUP_NON
    4550253100379

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À ROULEAUX SPHÉRIQUE 22210EAW33ZZC3