Motion
22216EAW33ZZ

NTN
22216EAW33ZZ

Roulement à rouleaux sphériques - DI 80 mm, DI 140 mm, largeur 33 mm, alésage droit, blindé
N° D’ARTICLE MI10898521
N° MFR22216EAW33ZZ
Prix831.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
22216EAW33ZZ

Roulement à rouleaux sphériques - DI 80 mm, DI 140 mm, largeur 33 mm, alésage droit, blindé
N° D’ARTICLE MI10898521
N° MFR22216EAW33ZZ
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
Prix831.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    80 mm
  • Rayon du filet
    0.0787 po, 2.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    140 mm
  • Global Largeur  
    33 mm
  • Cote de précision
    Standard
  • Poids
    4.74 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    À travers l’acier durci
  • Type d’alésage
    Droit
  • Dessin CAD
  • Matériau de la cage
    Cage en acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Blindé
  • Numéro CUP du fabricant
    4550253100560
  • Température de fonctionnement maximale
    400 oF
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 400 oF
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    222
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux sphérique
  • CUP_NON
    4550253100560

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À ROULEAUX SPHÉRIQUE 22216EAW33ZZ (S