Motion
2TS2-6203ZZC3/4M

NTN
2TS2-6203ZZC3/4M

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 17 mm, D.E. 40 mm, largeur 12 mm, Double blindage, sans bague élastique, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI10898551
N° MFR2TS2-6203ZZC3/4M
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
2TS2-6203ZZC3/4M

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 17 mm, D.E. 40 mm, largeur 12 mm, Double blindage, sans bague élastique, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI10898551
N° MFR2TS2-6203ZZC3/4M
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    17 mm
  • Rayon du filet
    0.0236 po, 0.600 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.4724 po, 12.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    40 mm
  • Global Largeur  
    12 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    0.141 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Description
    2TS2-6203ZZC3/4M ROULEMENT À BILLES (RADIAL -
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 2TS2-6203ZZC3/4M est un roulement à billes radial à rainure profonde et double blindage avec un alésage de 17 mm et un diamètre extérieur de 40 mm pour les applications industrielles.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    2TS2-6203ZZC3/4M
  • Numéro CUP du fabricant
    4550253064923
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 320 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2380 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1030 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4550253064923

Aperçu

Description du fabricant
2TS2-6203ZZC3/4M ROULEMENT À BILLES (RADIAL -