Motion
6004ZC3/2AS

NTN
6004ZC3/2AS

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 20 mm de diamètre intérieur, 42 mm de diamètre extérieur, 12 mm de largeur, blindage simple, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI10898570
N° MFR6004ZC3/2AS
Prix53.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
6004ZC3/2AS

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 20 mm de diamètre intérieur, 42 mm de diamètre extérieur, 12 mm de largeur, blindage simple, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI10898570
N° MFR6004ZC3/2AS
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
Prix53.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    20 mm
  • Rayon du filet
    0.0236 po, 0.600 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.4724 po, 12.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    42 mm
  • Global Largeur  
    12 mm
  • Cote de précision
    ISO-Normal, JIS-0, RBEC-1, ABEC-1
  • Poids
    0.147 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Pressé - riveté
  • Type de fermeture
    Blindé unique
  • Description
    6004ZC3/2AS ROULEMENT À BILLES (RADIAL - NON E
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 6004ZC3/2AS est un roulement à billes radial à rainure profonde avec un alésage de 20 mm, un blindage unique, un diamètre extérieur de 42 mm et une largeur de 12 mm pour une utilisation industrielle.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6004ZC3/2AS
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359603156
  • Rpm max.
    21000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2330 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1130 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359603156

Aperçu

Description du fabricant
6004ZC3/2AS ROULEMENT À BILLES (RADIAL - NON E