Motion
6202LLB/15.875C3/EM

NTN
6202LLB/15.875C3/EM

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 0.6250 po diamètre intérieur, 35 mm diamètre extérieur, 11 mm largeur, double scellage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI10898575
N° MFR6202LLB/15.875C3/EM
Prix37.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
6202LLB/15.875C3/EM

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 0.6250 po diamètre intérieur, 35 mm diamètre extérieur, 11 mm largeur, double scellage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI10898575
N° MFR6202LLB/15.875C3/EM

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix37.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.6250 po
  • Rayon du filet
    0.0236 po, 0.600 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.4331 po, 11.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    35 mm
  • Global Largeur  
    11 mm
  • Cote de précision
    ISO-Normal, JIS-0, RBEC-1, ABEC-1
  • Poids
    0.095 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Pressé - riveté
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    ROULEMENT À BILLES 6202LLB/15.875C3/EM (RADIAL
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 6202LLB/15.875C3/EM est un roulement à billes radial/à rainure profonde avec un alésage de 0.6250in , une conception droite, un double joint, un diamètre extérieur de 35mm et une largeur de 11mm pour une utilisation industrielle.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6202LLB/15.875C3/EM
  • Numéro CUP du fabricant
    4550253091868
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1930 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    810 lbf
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint sans contact
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4550253091868

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À BILLES 6202LLB/15.875C3/EM (RADIAL