Motion
6306LLUNRC3/EM

NTN
6306LLUNRC3/EM

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 30 mm diamètre intérieur, 72 mm diamètre extérieur, 19 mm largeur, double scellage, avec anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI10898591
N° MFR6306LLUNRC3/EM
Prix84.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
6306LLUNRC3/EM

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 30 mm diamètre intérieur, 72 mm diamètre extérieur, 19 mm largeur, double scellage, avec anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI10898591
N° MFR6306LLUNRC3/EM
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
Prix84.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    30 mm
  • Extérieur Diamètre  
    72 mm
  • Global Largeur  
    19 mm
  • Poids
    0.721 lb

Détails

  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    ROULEMENT À BILLES 6306LLUNRC3/EM (RADIAL - SM
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 6306LLUNRC3/EM est un roulement à billes radial à rainure profonde de 30 mm avec double joint et diamètre extérieur de 72 mm pour les équipements industriels.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6306LLUNRC3/EM
  • Numéro CUP du fabricant
    4550253092063
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression
  • CUP_NON
    4550253092063

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À BILLES 6306LLUNRC3/EM (RADIAL - SM