Motion
TMB309LLUC3/EM

NTN
TMB309LLUC3/EM

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 45 mm de diamètre intérieur, 100 mm de diamètre extérieur, 25 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI10898747
N° MFRTMB309LLUC3/EM
Prix185.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
TMB309LLUC3/EM

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 45 mm de diamètre intérieur, 100 mm de diamètre extérieur, 25 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI10898747
N° MFRTMB309LLUC3/EM
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
Prix185.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    45 mm
  • Rayon du filet
    0.0591 po, 1.500 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.9843 po, 25.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    100 mm
  • Global Largeur  
    25 mm
  • Cote de précision
    ISO-Normal, JIS-0, RBEC-1, ABEC-1
  • Poids
    1.81 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    ROULEMENT À BILLES TMB309LLUC3/EM (AUTRE)
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le TMB309LLUC3/EM est un roulement à billes à double gorge radiale scellé avec un alésage de 45 mm et un diamètre extérieur de 100 mm pour les systèmes industriels.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    TMB309LLUC3/EM
  • Numéro CUP du fabricant
    4550253092247
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    11910 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    7190 lbf
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4550253092247

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À BILLES TMB309LLUC3/EM (AUTRE)