Motion
24-8P12-1008
24-8P12-1008, poulie de distribution 1008
N° D’ARTICLE MI10898777
N° MFR24-8P12-1008
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
24-8P12-1008, poulie de distribution 1008
N° D’ARTICLE MI10898777
N° MFR24-8P12-1008
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Pour la largeur de la courroie
    12 mm
  • Diamètre extérieur
    59.70 mm
  • Largeur
    1.25 po.

Détails

  • Finition
    Oxyde noir
  • Numéro CUP du fabricant
    00195057813427
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de Dents  
    24
  • Style de dent
    8P
  • CUP_NON
    00195057813427

Aperçu

Description du fabricant
24-8P12-1008 SPKT