Spécifications
Dimensions
- Taille du boulonM16 x 50
- Diamètre à l’alésage220 mm
- Pression de contact du moyeu22916 psi
- Longueur jusqu’à Alésage56 mm
- Extérieur Diamètre285 mm
- Longueur totale50 mm
- Taille de la visM16 x 50
- Poids24.25 lb
Détails
- Type de brideSans bride
- Couple d’installation290 Nm
- Numéro de catalogue du fabricantB401220
- Numéro CUP du fabricant662345043670
- MatérielAcier
- Nombre de vis verrouillées26
- SérieB400
- Force axiale transmissible191178 lbf
- CUP_NON662345043670
Aperçu
- Installation facile avec un réglage radial et axial infini
- Aucun mouvement axial pendant l’installation
- Une véritable connexion entre arbre et moyeu sans aucun des inconvénients opérationnels des rainures de clavette ou cannelures