Motion
B401260
Bagues sans clé B-LOC
N° D’ARTICLE MI10898966
N° MFRB401260
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bagues sans clé B-LOC
N° D’ARTICLE MI10898966
N° MFRB401260
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    260 mm
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    56 mm
  • Extérieur Diamètre  
    325 mm
  • Taille de la vis
    M16 x 50

Détails

  • Couple d’installation
    290 Nm
  • Numéro de catalogue du fabricant
    B401260
  • Numéro CUP du fabricant
    662345043694
  • Matériel
    Acier

Aperçu

Description du fabricant
B401260 B400 260MM X 325MM BUSHI SANS CLÉ
  • Installation facile avec un réglage radial et axial infini
  • Aucun mouvement axial pendant l’installation
  • Une véritable connexion entre arbre et moyeu sans aucun des inconvénients opérationnels des rainures de clavette ou cannelures

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté