Motion
6-609-002-004-0000

WICHITA CLUTCH
6-609-002-004-0000

Raccord produit - Dimensions : 9.4, 10.2500 po de diamètre extérieur, Type de remplissage : sans délai, montage fourni par le client, série HCF
N° D’ARTICLE MI10906091
N° MFR6-609-002-004-0000
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WICHITA CLUTCH
6-609-002-004-0000

Raccord produit - Dimensions : 9.4, 10.2500 po de diamètre extérieur, Type de remplissage : sans délai, montage fourni par le client, série HCF
N° D’ARTICLE MI10906091
N° MFR6-609-002-004-0000
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur du raccord
    10.2500 po
  • Code de taille du raccord produit
    9.4

Détails

  • Type de remplissage
    Sans retard
  • Type de montage
    Fourni par le client
  • Série
    HCF

Aperçu

Description du fabricant
6-609-002-004-0000 9.4 HCF F/C W/ 1.375