Motion
MS4-LFR-1/4-D7-ERV-AS

FESTO CORPORATION
MS4-LFR-1/4-D7-ERV-AS

529158 MS4-LFR-1/4-D7-ERV-AS FIL/REG
N° D’ARTICLE MI10910513
N° MFRMS4-LFR-1/4-D7-ERV-AS
Prix110.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FESTO CORPORATION
MS4-LFR-1/4-D7-ERV-AS

529158 MS4-LFR-1/4-D7-ERV-AS FIL/REG
N° D’ARTICLE MI10910513
N° MFRMS4-LFR-1/4-D7-ERV-AS

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix110.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    0.61 lb

Détails

  • Accessoires
    Support de montage, écrou hexagonal
  • Matériau du corps
    Aluminium moulé sous pression
  • Type de liquide
    Air comprimé, gaz inerte
  • Débit d’air maximal
    52.97 scfm
  • Pression de fonctionnement maximale
    12 bars
  • Manomètre inclus
    Oui
  • Normes respectées
    Conforme aux normes RoHS, VDMA24364-B1, B2-L
  • Matériau du joint de soupape
    NBR

Aperçu

Description du fabricant
529158 MS4-LFR-1/4-D7-ERV-AS FIL/REG