Spécifications
Dimensions
- Longueur500 pi
- Diamètre intérieur du tube0.24 po
- Diamètre extérieur du tube0.32 po
- Épaisseur du mur0.04 po
Détails
- Détails supplémentairesFabriqué en Amérique du Nord
- CouleurNaturel
- Matériau du tube intérieurNylon 12
- Numéro CUP du fabricant822353213902
- Nom du fabricant (attribut de description)Kuriyama
- Plage de température de fonctionnement-60 à 200 oF
- Types de produitsTubulure en nylon 12 série 420N
- TypeTubulure en nylon 12
- CUP_NON822353213902
Aperçu
- Transfert de produits chimiques
- Lubrification et transfert du liquide de refroidissement
- Conduites d’alimentation en peinture
- Lignes pneumatiques et d’instrumentation
- Outils pneumatiques