Motion
A-0406-FBO9
A-0406-FBO9 1/4 po. Diamètre intérieur du tuyau et taille de filetage 3/8-19 F (po TPI) Two-Piece Fittings, Standard Inserts, International End Configurations - 90º BSP O-Ring Female Swivel 60ºCone - A Series
N° D’ARTICLE MI10914365
N° MFRA-0406-FBO9
Prix14.85 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
A-0406-FBO9 1/4 po. Diamètre intérieur du tuyau et taille de filetage 3/8-19 F (po TPI) Two-Piece Fittings, Standard Inserts, International End Configurations - 90º BSP O-Ring Female Swivel 60ºCone - A Series
N° D’ARTICLE MI10914365
N° MFRA-0406-FBO9
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
Prix14.85 $/pc

Spécifications

Détails

  • Type de connexion
    Femme
  • Numéro CUP du fabricant
    822353093009
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Kuriyama
  • Types de produits
    Raccords deux pièces, inserts standard, configurations d'extrémité internationales - 90º BSP Joint torique pivotant femelle 60ºCone - Série A
  • CUP_NON
    822353093009

Aperçu

Description du fabricant
A-0406-FBO9 90 DEG BSP FEMELLE