Motion
A-0418-FM4H
Raccords deux pièces à facteur de coupure A-0418-FM4H 10 mm de diamètre extérieur et 43.5 mm C, inserts standard, configurations d’extrémité internationales - Siège 45º métrique à joint torique femelle pivotant 24º - DIN 3865 lourd - série A
N° D’ARTICLE MI10914424
N° MFRA-0418-FM4H
Prix18.07 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccords deux pièces à facteur de coupure A-0418-FM4H 10 mm de diamètre extérieur et 43.5 mm C, inserts standard, configurations d’extrémité internationales - Siège 45º métrique à joint torique femelle pivotant 24º - DIN 3865 lourd - série A
N° D’ARTICLE MI10914424
N° MFRA-0418-FM4H
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
Prix18.07 $/pc

Spécifications

Détails

  • Type de connexion
    Femme
  • Numéro CUP du fabricant
    822353075050
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Kuriyama
  • Types de produits
    Two-Piece Fittings, Standard Inserts, International End Configurations - 45º Metric O-Ring Female Swivel 24º Seat - DIN 3865 Heavy - A Series
  • CUP_NON
    822353075050

Aperçu

Description du fabricant
A-0418-FM4H 45 DG METRC O RING FEM 24 DK