Motion
A-0808-BBAN
A-0808-BBAN 1/2 po Diamètre intérieur du tuyau et taille de filetage 1/2-14 F (po TPI) Raccords deux pièces, inserts standard, configurations d'extrémité internationales - BSP Banjo - RNR - Série A
N° D’ARTICLE MI10914600
N° MFRA-0808-BBAN
Prix20.87 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
A-0808-BBAN 1/2 po Diamètre intérieur du tuyau et taille de filetage 1/2-14 F (po TPI) Raccords deux pièces, inserts standard, configurations d'extrémité internationales - BSP Banjo - RNR - Série A
N° D’ARTICLE MI10914600
N° MFRA-0808-BBAN
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
Prix20.87 $/pc

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    21.0 mm
  • Longueur totale
    21.0 mm

Détails

  • Type de connexion
    Banjo
  • Numéro CUP du fabricant
    822353102749
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Kuriyama
  • Types de produits
    Raccords deux pièces, inserts standard, configurations d'extrémité internationales - BSP Banjo - RNR - Série A
  • Type
    Inserts pour raccords deux pièces
  • CUP_NON
    822353102749

Aperçu

Description du fabricant
A-0808-BBAN BS BANJO 1/2" DI X 1/2" TH