Spécifications
Détails
- Type de connexionBride
- Numéro CUP du fabricant822353091074
- Nom du fabricant (attribut de description)Kuriyama
- Pression de fonctionnement maximale6000 psi
- Types de produitsRaccords deux pièces, inserts standard, configurations d’extrémité É.-U. - Bride de joint torique 90º SAE J518 Code 62 - Série A
- CUP_NON822353091074
- Pression de service6000 psi