Motion
AL-D4030
AL-D4030 4 x 3 po. Coupleur réducteur en aluminium x NPT femelle
N° D’ARTICLE MI10915319
N° MFRAL-D4030
Prix123.34 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
AL-D4030 4 x 3 po. Coupleur réducteur en aluminium x NPT femelle
N° D’ARTICLE MI10915319
N° MFRAL-D4030
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
Prix123.34 $/pc

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    4 x 3
  • Poids
    2.49 lb

Détails

  • Type de raccord
    Femme
  • Type de fin
    Coupleur
  • Type de fin 2
    NPT femelle
  • Numéro CUP du fabricant
    822353189405
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Kuriyama
  • Matériel
    Aluminium
  • Types de produits
    Coupleur réducteur en aluminium x NPT femelle
  • Type
    Coupleur x NPT femelle
  • CUP_NON
    822353189405
  • Pression de service
    150 psi

Aperçu

Description du fabricant
AL-D4030 PIÈCE ALUMINIUM B 4" COUPLEUR X3"
  • Toutes les tailles sauf 1/2", 5" et 8" sont conformes à la norme Mil-Spec A-A-59326 pour l'interchangeabilité
  • La taille de 5 po est conforme aux spécifications ASTM pour l’interchangeabilité
  • 1/2 po x 1/2 po ne sont pas spécifiés sous les spécifications du mil
  • Tous les coupleurs femelles de 8 po et 10 po sont fournis avec 4 poignées de verrouillage, pinces de sécurité, anneaux de traction et chaînes
  • L’alliage d’aluminium est spécialement conçu pour une résistance à la traction, une légèreté et une rigidité élevées
  • Fonction de verrouillage utilisant des pinces de sécurité pour empêcher le débranchement pendant l’utilisation sur toutes les tailles sauf 1/2 po
  • Tiges de tuyau spécialement conçues pour un assemblage facile avec les tuyaux de type Tigerflex
  • Les raccords en aluminium sont fournis avec des poignées en laiton, ce qui réduit l’usure des pièces de raccordement