Spécifications
Dimensions
- Poids1.58 lb
Détails
- Détails supplémentairesLa partie mâle est également vendue séparément, elle se connecte aux accouplements à action rapide à filetage femelle (NPSM).
- Type de raccordAdaptateur mâle x femelle
- Numéro CUP du fabricant822353207529
- Nom du fabricant (attribut de description)Kuriyama
- MatérielAluminium
- TypeRaccord pivotant à débit complet
- CUP_NON822353207529
Aperçu
Description du fabricant
AL-MHA400 PIÈCE ALUMINIUM A 4" ADPT NPSM
- Intérieur à passage intégral
- Empêche l'accumulation de produit en raison de l'absence de tige de flexible intérieure. Nos raccords se vissent plutôt facilement et solidement sur l’extérieur du tuyau pour fournir un débit complet.
- Joint pivotant
- Les roulements à billes en acier inoxydable assurent une action de pivotement en douceur, réduisant ainsi les cas de torsion du tuyau.
- Conception 2 pièces polyvalente
- Le raccord est composé d’extrémités mâle et femelle reliées par des filets NPSM. La portion mâle est également vendue séparément.