Spécifications
Dimensions
- Taille4
Détails
- Détails supplémentairesFourni avec des poignées en acier inoxydable, des goupilles fendues, des pinces de sécurité et des anneaux de traction
- Numéro CUP du fabricant822353110577
- Nom du fabricant (attribut de description)Kuriyama
- MatérielAluminium
- Pression de fonctionnement maximale150 psi
- Types de produitsCoupleur femelle en aluminium, pièce C, x tige de tuyau
- TypeCoupleur femelle x tige de tuyau
- CUP_NON822353110577
- Pression de service150 psi