Motion
AMPH-SLR800X21

KURIYAMA OF AMERICA
AMPH-SLR800X21

AMPH-SLR800X21 Amphibian , série SOLARGUARD AMPH-SLR 8 po Flexible de manutention de matériaux secs ou mouillés de 21 pi et de diamètre intérieur, longueur standard, avec doublure en polyuréthane robuste et résistance élevée aux rayons UV
N° D’ARTICLE MI10915374
N° MFRAMPH-SLR800X21
Prix144.78 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KURIYAMA OF AMERICA
AMPH-SLR800X21

AMPH-SLR800X21 Amphibian , série SOLARGUARD AMPH-SLR 8 po Flexible de manutention de matériaux secs ou mouillés de 21 pi et de diamètre intérieur, longueur standard, avec doublure en polyuréthane robuste et résistance élevée aux rayons UV
N° D’ARTICLE MI10915374
N° MFRAMPH-SLR800X21
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
Prix144.78 $/pi

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    Fabriqué aux États-Unis
  • Couleur
    Jaune
  • Numéro CUP du fabricant
    822353176184
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Kuriyama
  • Types de produits
    Flexible de manutention en polyuréthane haute résistance à l'eau ou à l'eau, doublé de polyuréthane haute résistance Amphibian.
  • Applications typiques
    Hydro-excavation, équipement d’aspiration industriel, manutention des matériaux - abrasif robuste, tuyau de flèche de camion d’égout, manutention des boues
  • CUP_NON
    822353176184
  • Pression de service
    15 psi

Aperçu

Description du fabricant
AMPH-SLR800X21 PROTECTION SOLAIRE AMPHIBIE 8 POX2
  • Doublure en polyuréthane résistant à l’abrasion épaisse Amphibian . Conçu pour les applications humides ou sèches où l’abrasion grave est un facteur. Procure une durée de vie plus longue et des coûts d’exploitation inférieurs à ceux des tuyaux en caoutchouc ou en PVC similaires. Protection avancée contre les rayons UV! - Le matériau du tuyau est spécialement formulé pour résister aux fissures qui peuvent résulter de l’exposition à la lumière UV dommageable. Nos tests montrent que le matériau SOLARGUARD s’est maintenu à 97 % de sa résistance à la traction initiale après une exposition prolongée aux rayons UV, comparativement à une rétention de seulement 55 % de la résistance à la traction pour des tuyaux en PVC similaires. (Ces renseignements sont basés sur des rapports d’essais indépendants de tiers qui, à notre connaissance, sont complets et exacts. Cependant, aucune garantie n’est expresse ou implicite, car les paramètres d’application spécifiques tels que la température, le stress et la tension, et l’exposition aux produits chimiques varient grandement.) Fil de mise à la terre - Le fil multibrin aide à prévenir l’accumulation d’électricité statique pour plus de sécurité et à maintenir le bon débit du matériau. Couleur « jaune sécurité » - Pour une grande visibilité sur le site. Réduit le risque de trébuchement ou de conduite au-dessus du tuyau. Couvercle externe en spirale - Offre une flexibilité accrue du tuyau. Sans phtalate