Motion
B-0418-FMOH
Extrémité du flexible - 1/4 po DI, femelle
N° D’ARTICLE MI10915492
N° MFRB-0418-FMOH
Prix15.35 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Extrémité du flexible - 1/4 po DI, femelle
N° D’ARTICLE MI10915492
N° MFRB-0418-FMOH
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
Prix15.35 $/pc

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur du tube compatible
    0.3940 po
  • Taille du tableau de bord
    04
  • Taille de l’extrémité 1
    18x1.5
  • Corps hexagonal
    0.8661 po
  • Taille hexagonale
    22 mm
  • Facteur de coupure du tuyau
    1.0870 po, 27.60 mm
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    4
  • Diamètre intérieur du tuyau
    1/4 po
  • Diamètre intérieur
    1/4 po, 6.40 mm
  • Taille
    18x1.5
  • Taille du filetage
    M18 x 1.5
  • Poids
    0.19 lb
  • Largeur
    0.8661 po

Détails

  • Configuration
    Droit
  • Nom abrégé de la connexion 1
    Métrique
  • Type de connexion
    DIN métrique 24° lourd
  • Type de raccord
    Femme
  • Style de fin 1
    DIN métrique 24° lourd
  • Sexe final
    Femme
  • Famille de raccords
    DIN 2353 / ISO 8434-1
  • Type de raccord
    métrique DIN lourd
  • Numéro CUP du fabricant
    822353186787
  • Angle d’accouplement
    24 °
  • Types de produits
    Cône femelle métrique 24° avec joint torique - DIN lourd 3865
  • Type de joint
    DIN 24 °Cône
  • Angle assis
    24 °
  • Normes respectées
    DIN 3865
  • Style
    Droit
  • Émerillon
    Émerillon
  • Norme de filetage
    Métrique
  • Type de fil
    DIN métrique 24 °Lourd
  • CUP_NON
    822353186787

Aperçu

Description du fabricant
B-0418-FMOH FEMELLE MÉTRIQUE 24 DEG BRD HOS