Spécifications
Dimensions
- Taille du tableau de bord08
- Taille de l’extrémité 10.5000 po
- Extrémité 2 Taille3/4-16
- Corps hexagonal1.0000 po
- Taille hexagonale1.0000 po
- Facteur de coupure du tuyau18.60 mm
- Taille du tableau de bord du tuyau8
- Diamètre intérieur du tuyau1/2 po
- Diamètre intérieur1/2 po, 12.69 mm
- Taille0.5000 po
- Taille du filetage3/4-16
- Poids0.27 lb
- Largeur1.0000 po
Détails
- ConfigurationDroit
- Nom abrégé de la connexion 1JIC
- Type de connexionÉvasé JIC 37°
- Type de raccordFemme
- Style de fin 1Évasé JIC 37°
- Sexe finalFemme
- Famille de raccordsÉvasé JIC 37deg
- Type de raccordÉlargissement JIC 37
- Numéro CUP du fabricant822353183441
- Angle d’accouplement37 °
- Sexe portuaireFemme
- Types de produitsAssemblage du raccord
- Type de jointÉvasement JIC 37 °
- Angle assis37 °
- StyleDroit
- ÉmerillonÉmerillon
- Norme de filetageJIC
- Type de filÉlargissement JIC 37
- CUP_NON822353183441