Motion
B-1216-C62S
B-1216-C62S 3/4 po Diamètre intérieur du tuyau et 1 po Bride SAE 6000 PSI J518 Code 62
N° D’ARTICLE MI10915821
N° MFRB-1216-C62S
Prix77.48 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
B-1216-C62S 3/4 po Diamètre intérieur du tuyau et 1 po Bride SAE 6000 PSI J518 Code 62
N° D’ARTICLE MI10915821
N° MFRB-1216-C62S
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
Prix77.48 $/pc

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    0.85 lb

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    822353185254
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Kuriyama
  • Types de produits
    Bride SAE 6000 PSI J518 Code 62
  • Normes respectées
    SAE J518
  • Type
    Bride
  • CUP_NON
    822353185254
  • Pression de service
    6000 psi

Aperçu

Description du fabricant
B-1216-C62S FLEXIBLE À BRIDE CODE SAE 62