Motion
B-1236-FMOH
B-1236-FMOH Diamètre intérieur du tuyau de 19.0 mm et 36x2.0 Diamètre de filetage F x Pas métrique femelle 24º cône avec joint torique - Din. lourd 3865
N° D’ARTICLE MI10915851
N° MFRB-1236-FMOH
Prix57.44 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
B-1236-FMOH Diamètre intérieur du tuyau de 19.0 mm et 36x2.0 Diamètre de filetage F x Pas métrique femelle 24º cône avec joint torique - Din. lourd 3865
N° D’ARTICLE MI10915851
N° MFRB-1236-FMOH
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
Prix57.44 $/pc

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    0.94 lb

Détails

  • Type de raccord
    Femme
  • Numéro CUP du fabricant
    822353186879
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Kuriyama
  • Types de produits
    Cône femelle métrique 24° avec joint torique - DIN lourd 3865
  • Normes respectées
    DIN 3865
  • CUP_NON
    822353186879

Aperçu

Description du fabricant
B-1236-FMOH FEMELLE MÉTRIQUE 24 DEG BRD HOS