Motion
B-1620-C614
B-1620-C614 1 po. Diamètre intérieur du tuyau et bride de coupure 72.3 mm C facteur 45º SAE 3000 PSI J518 Code 61
N° D’ARTICLE MI10915894
N° MFRB-1620-C614
Price 115.77 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
B-1620-C614 1 po. Diamètre intérieur du tuyau et bride de coupure 72.3 mm C facteur 45º SAE 3000 PSI J518 Code 61
N° D’ARTICLE MI10915894
N° MFRB-1620-C614

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
This product requires a Quote Request and may take longer to process and ship
Price 115.77 $/pc

Spécifications

Details

  • Numéro CUP du fabricant
    822353185148
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Kuriyama
  • Pression de fonctionnement maximale
    3,000 psi
  • Types de produits
    45° Bride SAE 3000 PSI J518 Code 61
  • CUP_NON
    822353185148
  • Pression de service
    3000 psi

Aperçu

Description du fabricant
B-1620-C614 45 DG CODE DE BRIDE 61 BRD HOS

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté