Spécifications
Détails
- Numéro CUP du fabricant822353198261
- Nom du fabricant (attribut de description)Kuriyama
- Types de produitsBandama OROFLEX® - Flexible d’irrigation en PVC/caoutchouc nitrile série BD
- Applications typiquesPipeline flexible, décharge de dragonne robuste, applications à haute résistance à l’abrasion, conduites d’alimentation d’irrigation, boue, boue, pompage de fumier liquide, irrigateurs de voyage
- CUP_NON822353198261
- Pression de service202 psi
Aperçu
- Matériau exclusif en PVC/nitrile - Le matériau PVC/nitrile spécialement développé offre une résistance supérieure à l’abrasion, aux UV, aux produits chimiques et à l’huile par rapport aux tuyaux en PVC. Résistance supérieure à l’accrochage! - Spécialement conçu pour éliminer pratiquement tous les cas d’accrochage de tuyau, ce qui rend le tuyau idéal pour une utilisation sur les irrigations mobiles. Construction tissée unique - Le motif tissé spécialement conçu offre une résistance aux plis, aux étirements et aux torsions. Longueurs plus longues - Fabriquées dans des longueurs spéciales de 660 pieds pour réduire les points de fuite possibles. Conception compacte - La conception du tuyau plat se roule en serpentins serrés pour un rangement et un transport faciles, prend moins d’espace que les autres tuyaux.