Motion
BW-ALF400
BW-ALF400 4 po. Adaptateur mâle en aluminium, pièce F
N° D’ARTICLE MI10916168
N° MFRBW-ALF400
Prix72.33 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
BW-ALF400 4 po. Adaptateur mâle en aluminium, pièce F
N° D’ARTICLE MI10916168
N° MFRBW-ALF400
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
Prix72.33 $/pc

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    4
  • Poids
    2.40 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Soudure bout à bout selon l’annexe 40 Tuyau ou douille Soudure à tube D.E. nominal
  • Type de fin
    Adaptateur
  • Type de fin 2
    Soudure des fesses
  • Numéro CUP du fabricant
    822353140130
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Kuriyama
  • Matériel
    Aluminium
  • Types de produits
    Adaptateurs mâles en aluminium, partie F
  • Type
    Raccord à action rapide
  • CUP_NON
    822353140130
  • Pression de service
    150 psi

Aperçu

Description du fabricant
ADAPTATEUR 4 PO EN ALUMINIUM À SOUDURE BOUT À BOUT BW-ALF400
  • Toutes les tailles sauf 1/2", 5" et 8" sont conformes à la norme Mil-Spec A-A-59326 pour l'interchangeabilité
  • La taille de 5 po est conforme aux spécifications ASTM pour l’interchangeabilité
  • 1/2 po x 1/2 po ne sont pas spécifiés sous les spécifications du mil
  • Tous les coupleurs femelles de 8 po et 10 po sont fournis avec 4 poignées de verrouillage, pinces de sécurité, anneaux de traction et chaînes
  • L’alliage d’aluminium est spécialement conçu pour une résistance à la traction, une légèreté et une rigidité élevées
  • Fonction de verrouillage utilisant des pinces de sécurité pour empêcher le débranchement pendant l’utilisation sur toutes les tailles sauf 1/2 po
  • Tiges de tuyau spécialement conçues pour un assemblage facile avec les tuyaux de type Tigerflex
  • Les raccords en aluminium sont fournis avec des poignées en laiton, ce qui réduit l’usure des pièces de raccordement

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer