Motion
CRF-CS15204
Extrémité de tuyau - Acier, DI de tuyau 1-1/2 po
N° D’ARTICLE MI10916291
N° MFRCRF-CS15204
Prix15.89 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Extrémité de tuyau - Acier, DI de tuyau 1-1/2 po
N° D’ARTICLE MI10916291
N° MFRCRF-CS15204
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
Prix15.89 $/pc

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du tuyau
    1.5000 po
  • Diamètre intérieur du tuyau
    1-1/2 po
  • Diamètre intérieur
    1-1/2 po, 38.10 mm
  • Longueur
    2.3600 po
  • Diamètre extérieur
    2.2500 po
  • Poids
    0.27 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Ferrules conçues pour être utilisées avec des raccords dotés de colliers de verrouillage, acier zingué
  • Revêtement
    Plaqué zinc
  • Configuration
    Droit
  • Type de connexion
    Ferrule
  • Style de fin 1
    Ferrule
  • Finition/revêtement
    Plaqué zinc
  • Matériel
    Acier
  • Types de produits
    Ferrule
  • Style
    Droit
  • Type de fil
    Ferrule
  • Type
    Sertissage
  • CUP_NON
    822353187869

Aperçu

Description du fabricant
CRF-CS15204 BAGUE DE SERTISSAGE CS 2-1/4" DI